Sistem de ozon HUMBOLDT H-2744.4F, 220V, 50-60Hz | CL6PPC

HUMBOLDT H-2744.4F Sistem cu ozon, 220 V, 50-60 Hz

Articol: CL6PPC Model: H-2744.4F
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

Articoldezinfectant

Detalii produs:

Sistem cu ozon, 220V, 50-60Hz

Variante de produs

ProdusModelPreț
Sistem de ozon HUMBOLDT H-2742, 115V, 60Hz | CL6PNZ H-2742-
RFQ
Sistem de ozon HUMBOLDT H-2742.4F, 220V, 50/60Hz | CL6PPA H-2742.4F-
RFQ
Sistem de ozon HUMBOLDT H-2744, 115V, 60Hz | CL6PPB H-2744-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-2744.4F Sistem cu ozon, 220 V, 50-60 Hz