HUMBOLDT H-30145.4F Cuptor de bancă de laborator, 450 grade. F Max. Temp, 7 cu. capacitate ft., 2110W, 230V, 50/60Hz | AE3JNE 5DNZ1

HUMBOLDT H-30145.4F Cuptor de bancă de laborator, 450 grade. F Max. Temp, 7 cu. capacitate ft., 2110W, 230V, 50/60Hz

În stoc
Post: AE3JNE Model: H-30145.4FCrucea Ref: 5DNZ1

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€5,181.40 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuptor de bancă de laborator
Dimensiuni utile în interior26 x 20 x 26 "
Numărul de uși2
Numărul de rafturi2
Dimensiuni de gabarit33 x 24 x 32 "
consum de energie2110 wați minim
Alimentare230V, 50/60 Hz
Capacitatea raftului50 lbs.
Temp. Precizie+/- 1
Temp. GamăAmbient la 225 de grade C
Volum7.0 cu. ft.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 200.7
Înălțimea navei (cm)78.74
Lungimea navei (cm)109.22
Lățimea navei (cm)99.06
Codul HS8514300000
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: Control analogic al temperaturii

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUMBOLDT H-30135.4F Cuptor de laborator, 450 grade. F Max. Temp, 10.6 cu. capacitate ft., 1920W, 230V, 50/60Hz | CL6JBW H-30135.4F-
RFQ
Cuptor de bancă de laborator HUMBOLDT H-30140.4F, 300 grade. F Max. Temp, 7 cu. capacitate ft., 1050W, 230V, 50/60Hz | CL6JBX H-30140.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-30160.4F Cuptor de laborator, 550 grade. F Max. Temp, 6.6 cu. capacitate ft., 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBY H-30160.4F-
RFQ
Cuptor de laborator HUMBOLDT H-30160.4FSS, 550 grade. F Max. Temp, 6.6 cu. capacitate ft., 3000W, 230V, 60Hz | CL6JBZ H-30160.4FSS-
RFQ
HUMBOLDT H-30135 Cuptor de bancă de laborator, 450 grade. F Max. Temp, 10.6 cu. capacitate ft., 1920 W, 115 V, 60 Hz | CL6JCA H-30135-
RFQ
Cuptor de bancă de laborator HUMBOLDT H-30140, 7 cu. ft., control analog al temperaturii, 300 de grade. F, 115V, 50/60Hz, 1050W | CL6JCB H-30140-
RFQ
HUMBOLDT H-30145 Cuptor de bancă de laborator, 450 grade. F Max. Temp, 7 cu. capacitate ft., 1920 W, 115 V, 60 Hz | CL6JCC H-30145-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-30145.4F Cuptor de bancă de laborator, 450 grade. F Max. Temp, 7 cu. capacitate ft., 2110W, 230V, 50/60Hz
€5,181.40 /unitate