Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUMBOLDT H-3928FS200 Sită standard, 12 inchi dia., dimensiune 200, cadru adânc de 4 inci, cadru din alamă plasă inoxidabilă | AE4BUF 5JCK0

HUMBOLDT H-3928FS200 Sită standard, 12 inchi dia., dimensiune 200, cadru adânc de 4 inci, cadru din alamă plasă inoxidabilă

În stoc
Articol: AE4BUF Model: H-3928FS200Crucea Ref: 5JCK0
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
€687.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSită de plasă
Materiale cadruAlamă
Dimensiunea ochiurilor de plasăNu 200
Gama de dimensiuni a ochiurilor de plasăE bună
Dimensiunea deschideriiNu 200
În afara Dia.12 "
Adâncimea totală4"
Materialul ecranului304 oțel inoxidabil
TipȚesătură simplă

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 1.8225
Înălțimea navei (cm)16.76
Lungimea navei (cm)35.81
Lățimea navei (cm)37.08
Codul HS9604000000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelÎn afara Dia.Adâncimea totalăPreț
HUMBOLDT H-3938FS200 Sită standard, 12 inchi dia., dimensiune 200, cadru adânc de 8 inchi, cadru din alamă plasă inoxidabilă | AE4BUJ 5JCK3 H-3938FS20012 "8"€717.26
HUMBOLDT H-3945 Sită umedă de spălat, 8 x 4 inch, dimensiune 200, pânză inoxidabilă | AE4BUM 5JCK6 H-39458"4"€479.78
HUMBOLDT H-3947 Sită umedă de spălat, 8 x 8 inch, dimensiune 200, pânză inoxidabilă | AE4BUR 5JCL0 H-39478"8"€540.99
HUMBOLDT H-3928FS200RC Sită de spălat umedă, cârpă de rezervă, cadru adânc, dimensiune 12 x 4 inci, dimensiune 200, pânză inoxidabilă | CL6JVU H-3928FS200RC---
RFQ
HUMBOLDT H-3929FS200RC Sită de spălat umedă cu cârpă de rezervă, cadru adânc, dimensiune 12 inchi, dimensiune 200, pânză inoxidabilă | CL6JVV H-3929FS200RC---
RFQ
HUMBOLDT H-3938FS200RC Sită umedă de spălat cu cârpă de rezervă, cadru adânc, dimensiune 12 inchi, dimensiune 200, pânză inoxidabilă | CL6JVW H-3938FS200RC---
RFQ
HUMBOLDT H-3945RC Sită de spălare umedă, cârpă de rezervă, cadru adânc, dimensiune 8 x 4 inci, dimensiune 200, pânză inoxidabilă | CL6JVX H-3945RC---
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-3928FS200 Sită standard, 12 inchi dia., dimensiune 200, cadru adânc de 4 inci, cadru din alamă plasă inoxidabilă
€687.89 /unitate