HUMBOLDT H-7531 Plită/Agitator, 7 x 7 inch, 120V, 50/60Hz | CL6KTZ

HUMBOLDT H-7531 Plită/Agitator, 7 x 7 inch, 120V, 50/60Hz

Articol: CL6KTZ Model: H-7531
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlita

Detalii produs:

Plită/Agitator, 7 inchx7 inch, 120V, 50/60Hz

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUMBOLDT H-7531.4F Plită/Agitator, 7 x 7 inch, 230V, 50/60Hz. | CL6KUA H-7531.4F-
RFQ
HUMBOLDT H-7532 Plită/Agitator, Dimensiune 10 inch x 10 inch, 120 V, 50/60 Hz. | CL6KUB H-7532-
RFQ
HUMBOLDT H-7532.4F Plită/Agitator, 10 x 10 inci, 230V, 50/60Hz. | CL6KUC H-7532.4F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-7531 Plită/Agitator, 7 x 7 inch, 120V, 50/60Hz