LOVEJOY Tip U fără canal, versiune obișnuită, alezaje în inchi


Filtru
Tip alezaj: A terminat Bore , Culoare: Gri/Metalic , Stil hub: Regulat , Dimensiunea canalului cheie: Fără cheie , Material: Oţel , Temp. Gamă: -40 grade F , Tip: De la arbore la arbore
StilModelMax. Paralel Misalignment (In.)Dezaliniere axială (Δ Ka)Dimensiunea canaluluiMax. VitezăMax. CuplulMin. PlictisitLungime totalăLocația PIN (Dimensiunea SL)Preț (ex. TVA)
A
68514413015
0.008 "0.01 "1/4 x 1/4 "30000 RPM18 In.Lbs.0.125 "1"0.16 "€343.13
RFQ
A
68514413040
0.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 In.Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€418.53
RFQ
A
68514426095
0.011 "0.02 "1/4 x 1/4 "30000 RPM34 In.Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€418.53
RFQ
A
68514413084
0.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "2.06 "0.25 "€508.45
RFQ
A
68514413209
0.019 "0.035 "5/16 x 5/16 "20000 RPM126 In.Lbs.0.313 "2.72 "0.38 "€591.48
RFQ
A
68514413139
0.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€539.59
RFQ
A
68514444217
0.021 "0.035 "3/8 x 3/8 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€539.59
RFQ
A
68514451046
0.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€539.59
RFQ
A
68514451037
0.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "0.41 "€626.10
RFQ

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?