LOVEJOY 68514426095 Cuplaj arbore, diametru exterior 0.73 inchi, lungime 1.5 inci, oțel | AM2EGJ 26095 / U25R CPLG 1/4 X 1/4 N/KW BE

LOVEJOY 68514426095 Cuplaj arbore, diametru exterior 0.73 inchi, lungime 1.5 inchi, oțel

Articol: AM2EGJ Model: 68514426095Cruce Ref: 26095 / U25R CPLG 1/4 X 1/4 N / KW BE
€418.53 /unitate
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolArbore și cuplare
Dezaliniere axială (Δ Ka)0.02 "
Dimensiunea canalului1/4 x 1/4 "
Tip alezajA terminat Bore
CuloriGri/Metalic
Dimensiune HD0.73 "
Putere nominală la 100 RPM0.05hp
Dimensiunea butuculuiU25R
Stil HubRegulat
Dimensiunea cheiiFără cheie
Lungime prin Bore0.38 "
MaterialOţel
Max. Plictisit0.313 "
Max. Paralel Misalignment (In.)0.011 "
Max. Viteză30000 RPM
Max. Cuplul34 In.Lbs.
Min. Plictisit0.125 "
Temp. De funcționare Gamă-40 grade F
Lungime totală1.5 "
Locația PIN (Dimensiunea SL)0.16 "
Dimensiunea filetului șurubului de reglare (dimensiunea T)6-32
TipDe la arbore la arbore
Unghi de lichidare la max. Cuplu4.5 grade
Unghiul de înfăşurare la cuplul nominal1.8 grade

Variante de produs

ProdusModelMax. Paralel Misalignment (In.)Dezaliniere axială (Δ Ka)Dimensiunea canaluluiMax. VitezăMax. CuplulMin. PlictisitLungime totalăLocația PIN (Dimensiunea SL)Preț
LOVEJOY 68514444217 Cuplaj de arbore, cu șurub de fixare, dimensiune 3/8 x 3/8 inch | AK3MXX 44217 / U50R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144442170.021 "0.035 "3/8 x 3/8 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
RFQ
LOVEJOY 68514413139 Cuplaj de arbore, cu șurub de fixare, dimensiune 1/2 x 1/2 inch, oțel | AK3WZH 13139 / U50R CPLG 1/2 X 1/2 N/KW W/SS 685144131390.021 "0.035 "1/2 x 1/2 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
RFQ
LOVEJOY 68514413015 Cuplaj de arbore, cu șurub de fixare, dimensiune 1/4 x 1/4 inch, oțel | AK3WZN 13015 / U18 CPLG 1/4 X 1/4 N/KW W/SS 685144130150.008 "0.01 "1/4 x 1/4 "30000 RPM18 In.Lbs.0.125 "1"0.16 "€283.58
RFQ
LOVEJOY 68514413040 Cuplaj de arbore, cu șurub de fixare, dimensiune 5/16 x 5/16 inch, oțel | AK3WZU 13040 / U25 CPLG 5/16 X 5/16 N/KW W/SS 685144130400.011 "0.02 "5/16 x 5/16 "30000 RPM34 In.Lbs.0.125 "1.5 "0.16 "€345.89
RFQ
LOVEJOY 68514413084 Cuplaj flanșă la arbore, cu șurub de fixare, dimensiune 3/8 x 3/8 inch | AK6ZGE 13084 / U37R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144130840.014 "0.02 "3/8 x 3/8 "30000 RPM39 In.Lbs.0.25 "2.06 "0.25 "€420.21
RFQ
LOVEJOY 68514451046 Cuplaj dintr-o bucată arbore la arbore, dimensiune cuplaj 50, OD 1.04 inchi, oțel | AL6BQN 51046 / U50R 5/16 X 5/16 685144510460.021 "0.035 "5/16 x 5/16 "30000 RPM82 In.Lbs.0.313 "2.5 "0.31 "€445.94
RFQ
LOVEJOY 68514451037 Cuplaj arbore, diametru exterior 1.42 inchi, lungime 3.31 inci, oțel | AM3GTN 51037 / U75R CPLG 3/8 X 3/8 N/KW W/SS 685144510370.028 "0.04 "3/8 x 3/8 "20000 RPM175 In.Lbs.0.375 "3.31 "0.41 "€517.44
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

LOVEJOY 68514426095 Cuplaj arbore, diametru exterior 0.73 inchi, lungime 1.5 inchi, oțel
€418.53 /unitate