HUMBOLDT H-7533.4F Plită/Agitator, 7 x 7 inch, 230V, 50/60Hz. | CL6KUE

HUMBOLDT H-7533.4F Plită/Agitator, 7 x 7 inci, 230 V, 50/60 Hz.

Articol: CL6KUE Model: H-7533.4F
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPlita

Detalii produs:

Plită/Agitator, Dimensiune 7 Inchx7 Inch, 230V, 50/60Hz.

Variante de produs

ProdusModelPreț
HUMBOLDT H-7533 Plită/Agitator, Dimensiune 7 Inch x 7 Inch, 120V, 50/60Hz. | CL6KUD H-7533-
RFQ
HUMBOLDT H-7534 Plită/Agitator, 10 x 10 inch, 120V, 50/60Hz. | CL6KUF H-7534-
RFQ
HUMBOLDT H-7534.4F Plită/Agitator, 10 x 10 inci, 230V, 50/60Hz. | CL6KUG H-7534.4F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT H-7533.4F Plită/Agitator, 7 x 7 inci, 230 V, 50/60 Hz.