Balanță de mare capacitate HUMBOLDT HB-3560, capacitate 60 kg, citire 1.0 g, 120 V, 60 Hz | CL6MEF

HUMBOLDT HB-3560 High Capacity Balance, 60kg Capacity, 1.0g Readability, 120V, 60Hz

Articol: CL6MEF Model: HB-3560
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSold

Detalii produs:

High Capacity Balance, 60kg Capacity, 1.0g Readability, 120V, 60Hz

Variante de produs

ProdusModelPreț
Balanță de mare capacitate HUMBOLDT HB-3515, capacitate 15,000 g, citire 0.2 g, 120 V, 60 Hz | CL6MEB HB-3515-
RFQ
Balanță de mare capacitate HUMBOLDT HB-3515.4F, capacitate 15,000 g, citire 0.2 g, 220 V, 50/60 Hz | CL6MEC HB-3515.4F-
RFQ
Balanță de mare capacitate HUMBOLDT HB-3535, capacitate 35000 g, citire 0.5 g, 120 V, 60 Hz | CL6MED HB-3535-
RFQ
Balanță de mare capacitate HUMBOLDT HB-3535.4F, capacitate 35000 g, citire 0.5 g, 220 V, 50/60 Hz | CL6MEE HB-3535.4F-
RFQ
Balanță de mare capacitate HUMBOLDT HB-3560.4F, capacitate 60 kg, citire 1.0 g, 220 V, 50/60 Hz | CL6MEG HB-3560.4F-
RFQ
Balanță de înaltă rezoluție HUMBOLDT HB-3506, capacitate de 6 kg, citire 0.02 g, 120 V, 60 Hz | CL6MEH HB-3506-
RFQ
Balanță de înaltă rezoluție HUMBOLDT HB-3506.4F, capacitate 6 kg, citire 0.02 g, 220 V, 50/60 Hz | CL6MEJ HB-3506.4F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT HB-3560 High Capacity Balance, 60kg Capacity, 1.0g Readability, 120V, 60Hz