Compresor HUMBOLDT HM-4220, 1 CP, 120 psi, 115 V, 50/60 Hz | CL6MUC

HUMBOLDT Compresor HM-4220, 1 CP, 120 psi, 115 V, 50/60 Hz

Articol: CL6MUC Model: HM-4220
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCompresor

Detalii produs:

Compresor Compresor, 1 CP 120 psi, 115 V 50/60 Hz

Variante de produs

ProdusModelPreț
Compresor HUMBOLDT HM-4220.4F, 1HP 120psi, 220V, 50/60Hz | CL6JKJ HM-4220.4F-
RFQ

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUMBOLDT Compresor HM-4220, 1 CP, 120 psi, 115 V, 50/60 Hz