HUOT 23980 Cărucior cu scule 17-1/2 x 45-1/4 x 40 inch Aur | AA7XEK 16T918

HUOT 23980 Cărucior cu scule 17-1/2 x 45-1/4 x 40 inch Aur

În stoc
Element: AA7XEK Model: 23980Crucea Ref: 16T918

Descarcă-l Mai 9, joi

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,525.28 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCărucior cu instrumente de rulare
Dimensiunea rotorului6"
Tip rotorBlocarea
Materialul roții rotativepoliuretan
CuloriAur
Configuraţie3 rafturi, Top 2 cu găuri pentru scule, 1 tavă de depozitare
Adâncime45.25 "
finalizareaCoapte pe strat de praf de vene de aur
Ecartament12
Mânere(1) Plastic
Înălţime40 "
Rating de încărcare1600 lb.
Sistem de blocareDa
MaterialOţel
Numărul sertarelor0
Numărul de rafturi2
Capacitate de stocare26 inserții pe raft, 52 în total
Lăţime17.5 "
Materialul suprafeței de lucruOţel

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 59.4
Înălțimea navei (cm)101.6
Lungimea navei (cm)114.94
Lățimea navei (cm)44.45
Codul HS9403200030
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelSusțineArticolNumărul de compartimenteNumărul sertarelorCapacitate de stocarePreț
HUOT 23970 Cărucior cu scule 17-1/2 x 45-1/4 x 40 inch Aur | AA7XEL 16T919 23970-Cărucior cu instrumente de rulare--45 inserții pe raft, 90 în total€1,552.77
HUOT 16940 Cărucior de scule Oțel | AF6GWC 18EC69 1694040 Suport scule coniceCoș de instrumente48--€2,876.00
HUOT 16950 Cărucior de scule Oțel | AF6GWD 18EC70 1695050 Suport scule coniceCoș de instrumente36--€2,876.00
HUOT 16970 Cărucior de scule Oțel | AF6GWE 18EC71 16970Suport scule HSK63ACoș de instrumente48--€2,876.00
HUOT 16980 Cărucior de scule Oțel | AF6GWQ 18EC72 16980Suport scule HSK100ACoș de instrumente36--€2,876.00
HUOT 77300 Cărucior de scule Oțel | AF6GWW 18EC77 77300Pense, strung, 3MT, 4MT Taper CentreCoș de instrumente-2-€2,712.36

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUOT 23980 Cărucior cu scule 17-1/2 x 45-1/4 x 40 inch Aur
€1,525.28 /unitate