Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Pânză de ferăstrău diamantat umed HUSQVARNA FLX 280 18 18 inch, tip jantă segmentată, aplicare Demolare | CD2GAL 55TC09

HUSQVARNA FLX 280 Pânză de ferăstrău diamantat umed 18 18 inchi, tip jantă segmentată, aplicare Demolare

În stoc
Articol: CD2GAL Model: FLX 280 18Crucea Ref: 55TC09

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€804.73 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu diamant
Arbor Hole1"
Diametrul lamei.18 "
Adâncimea de tăiere6.625 "
Tip de tăiereUmed
Diamond KnockoutNu
Pentru utilizareFerăstraie plate mari, ferăstraie plate mici
CalitateBun
RPM max3395
Grosimea farfuriei0.125 "
Aplicație primarăDemolare
Tipul janteisegmentată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.5675

Variante de produs

ProdusModelGrosimea farfurieiArbor HoleDiametrul lamei.Aplicație primarăTipul janteiAdâncimea de tăiereTip de tăiereDiamond KnockoutPkg. Cant.Preț
HUSQVARNA VCM-14 Pânză de ferăstrău cu diamant pentru zidărie segmentată de 14 inchi | AA8HKA 18F685 VCM-140.087 "1", 20 mm14 "-segmentată4.625 "Umed uscatNu1€232.25
HUSQVARNA XH5-16 Pânză de ferăstrău diamantat Umed/uscat Jantă segmentată 16 Inod | AA8HKB 18F686 XH5-160.13 "1"16 "-segmentată6"Umed uscatNu1€293.43
HUSQVARNA XL6-1000 Diametru Pânză de ferăstrău Jantă segmentată Diametru 6 inci | AB9QPL 2ETR5 XL6-10000.1 "Triunghiular6"-segmentată1.187 "Se usucăNu1€270.06
HUSQVARNA Vanguard HS10-14 Pânză de ferăstrău diamantat umed/uscat de 14 inchi, tip de jantă segmentată, aplicare Demolare | CD2FZC 54JF16 Vanguard HS10-140.125 "1", 20 mm14 "Demolaresegmentată5"Umed uscatDa1€374.71
Pânză de ferăstrău diamantat umed HUSQVARNA FLX 230 18 18 inch, tip jantă segmentată, aplicare Demolare | CD2GAK 55TC07 FLX 230 180.125 "1"18 "Demolaresegmentată6.625 "UmedNu1€751.93
Pânză de ferăstrău diamantat umed HUSQVARNA FLX 280 20 20 inch, tip de jantă segmentată, aplicare Demolare | CD2GAM 55TC10 FLX 280 200.125 "1"20 "Demolaresegmentată7.625 "UmedNu1€867.13
Pânză de ferăstrău HUSQVARNA Vari-Cut 12 12 inch umedă/uscata, tip jantă segmentată, aplicare Demolare | CD2HPQ 53DT51 Vari-Cut 120.125 "1", 20 mm12 "Demolaresegmentată4"Umed uscatNu1€136.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSQVARNA FLX 280 Pânză de ferăstrău diamantat umed 18 18 inchi, tip jantă segmentată, aplicare Demolare
€804.73 /unitate