Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUSQVARNA VCM-14 Pânză de ferăstrău cu diamant pentru zidărie segmentată de 14 inchi | AA8HKA 18F685

HUSQVARNA Pânză de ferăstrău diamantată VCM-14, zidărie segmentată de 14 inci

În stoc
Element: AA8HKA Model: VCM-14Crucea Ref: 18F685

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€232.25 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolLama de ferăstrău cu diamant
Arbor Hole1", 20 mm
Diametrul lamei.14 "
Adâncimea de tăiere4.625 "
Tip de tăiereUmed uscat
Diamond KnockoutNu
Calitate4135
RPM max5460
Grosimea farfuriei0.087 "
Tipul janteisegmentată

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.0025
Înălțimea navei (cm)1.02
Lungimea navei (cm)40.13
Lățimea navei (cm)39.88
Codul HS8202310000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelGrosimea farfurieiArbor HoleDiametrul lamei.Aplicație primarăTipul janteiAdâncimea de tăiereTip de tăiereDiamond KnockoutPkg. Cant.Preț
HUSQVARNA XH5-16 Pânză de ferăstrău diamantat Umed/uscat Jantă segmentată 16 Inod | AA8HKB 18F686 XH5-160.13 "1"16 "-segmentată6"Umed uscatNu1€293.43
HUSQVARNA XL6-1000 Diametru Pânză de ferăstrău Jantă segmentată Diametru 6 inci | AB9QPL 2ETR5 XL6-10000.1 "Triunghiular6"-segmentată1.187 "Se usucăNu1€270.06
HUSQVARNA Vanguard HS10-14 Pânză de ferăstrău diamantat umed/uscat de 14 inchi, tip de jantă segmentată, aplicare Demolare | CD2FZC 54JF16 Vanguard HS10-140.125 "1", 20 mm14 "Demolaresegmentată5"Umed uscatDa1€374.71
Pânză de ferăstrău diamantat umed HUSQVARNA FLX 230 18 18 inch, tip jantă segmentată, aplicare Demolare | CD2GAK 55TC07 FLX 230 180.125 "1"18 "Demolaresegmentată6.625 "UmedNu1€751.93
Pânză de ferăstrău diamantat umed HUSQVARNA FLX 280 18 18 inch, tip jantă segmentată, aplicare Demolare | CD2GAL 55TC09 FLX 280 180.125 "1"18 "Demolaresegmentată6.625 "UmedNu1€804.73
Pânză de ferăstrău diamantat umed HUSQVARNA FLX 280 20 20 inch, tip de jantă segmentată, aplicare Demolare | CD2GAM 55TC10 FLX 280 200.125 "1"20 "Demolaresegmentată7.625 "UmedNu1€867.13
Pânză de ferăstrău HUSQVARNA Vari-Cut 12 12 inch umedă/uscata, tip jantă segmentată, aplicare Demolare | CD2HPQ 53DT51 Vari-Cut 120.125 "1", 20 mm12 "Demolaresegmentată4"Umed uscatNu1€136.75

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSQVARNA Pânză de ferăstrău diamantată VCM-14, zidărie segmentată de 14 inci
€232.25 /unitate