Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUSQVARNA LW2-2 Segment Cup Wheel Diamond Double 4 x 5/8-7/8 | AC8TNF 3DPX9

HUSQVARNA LW2-2 Segment Cup Wheel Diamond Double 4 x 5/8-7/8

În stoc
Element: AC8TNF Model: LW2-2Crucea Ref: 3DPX9
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
€134.53 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de rectificat cupă segmentată
Adâncime abrazivă0.2 "
Material abrazivDiamant
Dimensiunea arborelui5/8 "sau 7/8"
Diametru4"
RPM max15,000
Numărul de segmente12 Fiecare rând
Tip roatăDublu rând

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.4275
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)19.3
Lățimea navei (cm)26.16
Codul HS8202390010
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea arboreluiDiametruRPM maxTip roatăPreț
HUSQVARNA LW1-1 Segment Cup Wheel Diamond Single 4 x 5/8-11 | AC8TNB 3DPX5 LW1-15/8 "-114"15,000Un singur rând€99.81
HUSQVARNA Turbo-1 Segment Cup Wheel Diamond Turbo 4 x 5/8-11 | AC8TND 3DPX7 Turbo-15/8 "-114"15,000Turbo€105.85
HUSQVARNA LW1-2 Segment Cup Wheel Diamond Single 4 x 5/8-7/8 | AC8TNE 3DPX8 LW1-25/8 "sau 7/8"4"15,000Un singur rând€99.81
HUSQVARNA Turbo-2 Diamond Segment Cup Wheel Turbo 4 x 5/8-7/8 | AC8TNG 3DPY1 Turbo-25/8 "sau 7/8"4"15,000Turbo€105.85
HUSQVARNA GW1-3 Segment Cup Wheel Diamond Single 5 x 5/8-11 | AC8TNH 3DPY2 GW1-35/8 "-115"12,000Un singur rând€182.23
HUSQVARNA GW2-3 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 5/8-11 | AC8TNJ 3DPY3 GW2-35/8 "-115"12,000Dublu rând€167.39
HUSQVARNA Turbo-3 Segment Cup Wheel Diamond Turbo 5 x 5/8-11 | AC8TNK 3DPY4 Turbo-35/8 "-115"12,000Turbo€212.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSQVARNA LW2-2 Segment Cup Wheel Diamond Double 4 x 5/8-7/8
€134.53 /unitate