Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HUSQVARNA GW1-3 Segment Cup Wheel Diamond Single 5 x 5/8-11 | AC8TNH 3DPY2

HUSQVARNA GW1-3 Segment Cupa polizarea Single 5 x 5 / 8-11

În stoc
Element: AC8TNH Model: GW1-3Crucea Ref: 3DPY2
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
€182.23 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRoată de rectificat cupă segmentată
Adâncime abrazivă0.2 "
Material abrazivDiamant
Dimensiunea arborelui5/8 "-11
Diametru5"
RPM max12,000
Numărul de segmente8
Tip roatăUn singur rând

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.5355
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.91
Lățimea navei (cm)18.8
Codul HS6804210000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelDimensiunea arboreluiDiametruRPM maxTip roatăPreț
HUSQVARNA LW1-1 Segment Cup Wheel Diamond Single 4 x 5/8-11 | AC8TNB 3DPX5 LW1-15/8 "-114"15,000Un singur rând€99.81
HUSQVARNA Turbo-1 Segment Cup Wheel Diamond Turbo 4 x 5/8-11 | AC8TND 3DPX7 Turbo-15/8 "-114"15,000Turbo€105.85
HUSQVARNA LW1-2 Segment Cup Wheel Diamond Single 4 x 5/8-7/8 | AC8TNE 3DPX8 LW1-25/8 "sau 7/8"4"15,000Un singur rând€99.81
HUSQVARNA LW2-2 Segment Cup Wheel Diamond Double 4 x 5/8-7/8 | AC8TNF 3DPX9 LW2-25/8 "sau 7/8"4"15,000Dublu rând€134.53
HUSQVARNA Turbo-2 Diamond Segment Cup Wheel Turbo 4 x 5/8-7/8 | AC8TNG 3DPY1 Turbo-25/8 "sau 7/8"4"15,000Turbo€105.85
HUSQVARNA GW2-3 Segment Cup Wheel Diamond Double 5 x 5/8-11 | AC8TNJ 3DPY3 GW2-35/8 "-115"12,000Dublu rând€167.39
HUSQVARNA Turbo-3 Segment Cup Wheel Diamond Turbo 5 x 5/8-11 | AC8TNK 3DPY4 Turbo-35/8 "-115"12,000Turbo€212.88

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HUSQVARNA GW1-3 Segment Cupa polizarea Single 5 x 5 / 8-11
€182.23 /unitate