Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

HYDE 02850 Cuțit articulat flexibil 6 inch lățime | AE4LRR 5LL99

HYDE 02850 Cuțit de îmbinare flexibil 6 inch lățime

În stoc
Articol: AE4LRR Model: 02850Crucea Ref: 5LL99
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
€25.56 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCuțit articular
Lungimea lamei3.75 "
Materialul lameiOtel carbon
Tip lamăFlexibil
Lățimea lamei6"
CuloriBlack / Silver
Design mânerConice
mâner Lungime4"
Manipulați materialulProiecție-interblocare (R) Nylon
Subcategoria cuțit / racletăCuțite pentru gips-carton și chit fără scântei
Nr. De muchii1
Lungime totală7.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.11
Înălțimea navei (cm)1.78
Lungimea navei (cm)21.08
Lățimea navei (cm)15.49
Codul HS8205595510
Tara natalaCA

Variante de produs

ProdusModelManipulați materialulLungimea lameiMaterialul lameiLungime totalăTip lamăLățimea lameiCuloriDesign mânerPreț
HYDE 06778 Cuțit articulat flexibil 5 inch lățime negru | AA7ZRP 16W167 06778Plastic4.125 "Oţel inoxidabil8.375 "Flexibil5"NegruPrindere moale€26.77
HYDE 06878 Cuțit articulat flexibil 6 inch lățime negru | AA7ZRQ 16W168 06878Plastic4.187 "Oţel inoxidabil8.437 "Flexibil6"NegruPrindere moale€29.79
HYDE 02550 Cuțit articulat flexibil 4 inch lățime negru | AA7ZRX 16W174 02550Nailon4.25 "Otel carbon8"Flexibil4"NegruConice€21.86
HYDE 05570 Cuțit de îmbinare flexibil 8 inch lățime 3-1/2 inch lungime | AA9GRD 1DAZ6 05570Polipropilenă4.125 "Polipropilenă7.625 "Flexibil8"NegruConice€4.45
HYDE 05550 Cuțit articulat flexibil 6 inch lățime galben | AA9GRE 1DAZ7 05550Polipropilenă3.75 "Polipropilenă7.25 "Flexibil6"NegruPlat€3.22
HYDE 06351 Cuțit articulat flexibil 3 inch lățime Negru/crem | AB8AFV 24Z415 06351Polipropilenă / TPE4"Otel carbon8"Flexibil3"Negru / cremCap de ciocan€14.11
HYDE 06571 Cuțit articulat flexibil 4 inch lățime Negru/crem | AB8AFW 24Z416 06571Polipropilenă / TPE4"Otel carbon8"Flexibil4"Negru / cremCap de ciocan€19.53

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

HYDE 02850 Cuțit de îmbinare flexibil 6 inch lățime
€25.56 /unitate