Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-1160 Conector torsadat pe fir 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24

IDEAL 30-1160 Conector de fir torsadat 20-10 AWG PK25

În stoc
Element: AG9PUM Model: 30-1160Crucea Ref: 21GR24

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€115.78 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriGri
Tipul Connectoraripă
Înălţime1.69 "
Max. Voltaj600 VAC
Max. Combinație de fire(1) 10 AWG cu (2) 12 AWG
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Combinație de fire(1) 20 AWG cu (1) 18 AWG
Min. Dimensiunea firului20AWG
Lăţime0.64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.18
Înălțimea navei (cm)5.59
Lungimea navei (cm)16.76
Lățimea navei (cm)12.45
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPkg. Cant.Preț
IDEAL 30-6064 Conector torsadat pe fir 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25 30-6064Albastru / Gri10€63.16

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-1160 Conector de fir torsadat 20-10 AWG PK25
€115.78 /ambalaj