Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-6064 Conector torsadat pe fir 20-10 AWG PK10 | AG9PUN 21GR25

IDEAL 30-6064 Conector de fir torsadat 20-10 AWG PK10

În stoc
Articol: AG9PUN Model: 30-6064Crucea Ref: 21GR25
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
€63.16 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriAlbastru / Gri
Tipul Connectoraripă
Înălţime1.69 "
Max. Voltaj600 VAC
Max. Combinație de fire(1) 10 AWG cu (2) 12 AWG până la (3) 10 AWG
Max. Dimensiunea firului10AWG
Min. Combinație de fire(1) 20 AWG cu (1) până la (2) 18 AWG
Min. Dimensiunea firului20AWG
Lăţime0.64 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)4.45
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriPkg. Cant.Preț
IDEAL 30-1160 Conector torsadat pe fir 20-10 AWG PK25 | AG9PUM 21GR24 30-1160Gri25€115.78

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-6064 Conector de fir torsadat 20-10 AWG PK10
€63.16 /ambalaj