Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-1262J Conector torsadat pe fir 18-8 AWG PK100 | AG9PUK 21GR22

IDEAL 30-1262J Conector cu fir răsucit 18-8 AWG PK100

În stoc
Articol: AG9PUK Model: 30-1262JCrucea Ref: 21GR22
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
€180.67 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRăsuciți conectorul de sârmă
CuloriGri / Roșu
Tipul Connectoraripă
Înălţime1.34 "
Max. Voltaj600 VAC
Max. Combinație de fire(3) 10 AWG
Max. Dimensiunea firului8AWG
Min. Combinație de fire(2) 18 AWG
Min. Dimensiunea firului18AWG
Lăţime0.94 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.63
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)6.99
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎnălţimeMax. Dimensiunea firuluiMin. Dimensiunea firuluiLăţimePkg. Cant.Preț
IDEAL 30-1161P Conector torsadat pe fir 22-14 AWG PK25 | AG9PUF 21GR18 30-1161PGri/Portocaliu0.91 "14AWG22AWG0.66 "25€49.50
IDEAL 30-1162P Conector torsadat pe fir 18-8 AWG PK20 | AG9PUG 21GR19 30-1162PGri / Roșu1.34 "8AWG18AWG0.94 "20€50.83
IDEAL 30-1163P Conector torsadat pe fir 16-6 AWG PK15 | AG9PUH 21GR20 30-1163PAlbastru / Gri1.59 "6AWG16AWG1.06 "15€55.06
IDEAL 30-1261J Conector cu fir răsucit 22-14 AWG PK150 | AG9PUJ 21GR21 30-1261JGri/Portocaliu0.91 "14AWG22AWG0.66 "150€217.78
IDEAL 30-1263J Conector torsadat pe fir 16-6 AWG PK50 | AG9PUL 21GR23 30-1263JAlbastru / Gri1.59 "6AWG16AWG1.06 "50€147.47

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-1262J Conector cu fir răsucit 18-8 AWG PK100
€180.67 /ambalaj