Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de sârmă IDEAL 30-247G Crimp 49 - Pachet De 100 | AE9RMT 6LU60

IDEAL 30-247G Conector de fir Crimp 49 - Pachet de 100

În stoc
Articol: AE9RMT Model: 30-247GCrucea Ref: 6LU60

Descarcă-l Mai 7, marţi
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
€22.45 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
CuloriNatural
Tip de izolațieNailon
Lungime0.82 "
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600
Max. Combinație de fire(1) 16 AWG cu (1) 12 AWG
Min. Combinație de fire(1) 22 AWG cu (1) 18 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1125
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)7.62
Codul HS8546900000
Tara natalaCN

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
Conector de fir IDEAL 30-248G Crimp Nc-8 - Pachet De 100 | AE9RMU 6LU61 30-248G1.05 "100€57.77
Conector IDEAL 30-146 Sert Nc-2212 - Pachet De 1000 | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "1000€182.43
Conector de fir IDEAL 30-147 Crimp Nc-1610 - Pachet De 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "1000€218.95
Conector de sârmă IDEAL 30-148 Crimp Nc-8 - Pachet De 1000 | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "1000€542.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-247G Conector de fir Crimp 49 - Pachet de 100
€22.45 /ambalaj