Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Conector de fir IDEAL 30-248G Crimp Nc-8 - Pachet De 100 | AE9RMU 6LU61

IDEAL Conector de sârmă 30-248G Crimp Nc-8 - Pachet de 100

În stoc
Articol: AE9RMU Model: 30-248GCrucea Ref: 6LU61
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
€57.77 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector de îmbinare cap la cap
CuloriNatural
Tip de izolațieNailon
Lungime1.05 "
Max. Temp.221 grade F
Max. Voltaj600
Max. Combinație de fire(1) 12 AWG cu (4) 14 AWG
Min. Combinație de fire(4) 16 AWG

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.225
Înălțimea navei (cm)4.32
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536904000
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelLungimePkg. Cant.Preț
Conector de sârmă IDEAL 30-247G Crimp 49 - Pachet De 100 | AE9RMT 6LU60 30-247G0.82 "100€22.45
Conector IDEAL 30-146 Sert Nc-2212 - Pachet De 1000 | AF2WKY 6YH44 30-1460.734 "1000€182.43
Conector de fir IDEAL 30-147 Crimp Nc-1610 - Pachet De 1000 | AF2WKZ 6YH45 30-1471.07 "1000€218.95
Conector de sârmă IDEAL 30-148 Crimp Nc-8 - Pachet De 1000 | AF2WLA 6YH46 30-1480.75 "1000€542.89

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL Conector de sârmă 30-248G Crimp Nc-8 - Pachet de 100
€57.77 /ambalaj