Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-9430 Clești de aliniere izolați 9-3/4 inch | AJ2CCD 46W393

IDEAL 30-9430 Clești de aliniere izolați 9-3/4 inch

În stoc
Element: AJ2CCD Model: 30-9430Crucea Ref: 46W393
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
€216.70 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolClema Linemans izolată
Tip mânerErgonomic
Lungimea maxilarului1.5 "
Grosimea maxilarului1 / 4 "
Lățimea fălcii1.25 "
MaterialOțel de scule
Lungime totală9.75 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.6075
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)27.94
Lățimea navei (cm)11.43
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Pârghie ridicată: nu
    • Wire Crimper: Nu
    • Extragere de bandă de pește: Nu

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-9430 Clești de aliniere izolați 9-3/4 inch
€216.70 /unitate