Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 30-C1216D Stradă Discnnect Crimp Breakaway | AA8JQM 18G581

IDEAL 30-C1216D Stradă Discnnect Crimp Breakaway

În stoc
Articol: AA8JQM Model: 30-C1216DCrucea Ref: 18G581

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€138.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolDeconectarea luminii stradale
CuloriPortocaliu
Material conexiuneAlama tabla
Tip conexiuneCreț
AmenajăriFused
IzolațiePolipropilenă, TPE
Max. Temp.105 grade C
Max. Voltaj600 VAC
Lungime totală8.5 "
Gama de sârmă primară2-4 AWG
Gama secundară de sârmă6-14 AWG
StilDual In-Line

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1575
Înălțimea navei (cm)3.18
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)15.24
Codul HS8536908085
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Breakaway / Non-Breakaway (Breakaway)
    • Conexiuni primare / Pol (1)
    • Conexiuni secundare / Pol (1)

Variante de produs

ProdusModelTip conexiuneAmenajăriPreț
IDEAL 30-S1212D Șurub de fixare pentru deconectare lumini stradale fără rupere | AA8JQK 18G579 30-S1212DSet de șuruburiFused€148.96
IDEAL 30-C1212D Deconectare lumini stradale Crimp Non-breakaway | AA8JQL 18G580 30-C1212DCrețFused€190.21
IDEAL 30-C1212P Deconectare lumini stradale Crimp Breakaway | AA8JQP 18G589 30-C1212PCrețAsociat (o fuzionată / una fuzionată)€192.80
IDEAL 30-C1216P Deconectare lumini stradale Crimp Breakaway | AA8JQQ 18G590 30-C1216PCrețAsociat (o fuzionată / una fuzionată)€148.24
IDEAL 30-C1616P Stradă Discnnect Crimp Breakaway | AA8JQR 18G591 30-C1616PCrețAsociat (o fuzionată / una fuzionată)€160.23

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 30-C1216D Stradă Discnnect Crimp Breakaway
€138.52 /unitate