Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 35-9038 Clește izolat cu nas lung 8-3/4 inch | AJ2CCE 46W394

IDEAL 35-9038 Clește izolat cu vârf lung 8-3/4 inch

În stoc
Element: AJ2CCE Model: 35-9038Crucea Ref: 46W394
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
€176.89 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolPință pentru nas lung
Capacitate / Material de tăiereNespecificat
Manipulați culoareaPortocaliu
Tip mânerGrip de pernă
Îndoirea falcilor0 grade
Lungimea maxilarului2.5 "
Lățimea fălcii3 / 4 "
MaterialOțel de scule
Max. Deschiderea maxilarului1.75 "
Lungime totală8.75 "
Întoarcerea primăveriiNu
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Lățimea sfatului1 / 4 "
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3915
Înălțimea navei (cm)3.81
Lungimea navei (cm)25.4
Lățimea navei (cm)13.97
Tara natalaHK

Detalii produs:

    • Wire Crimper: Nu
    • Nonsparking: Nu
    • Izolat / Neizolat: Izolat
    • ESD Safe: Nu
    • Cutter lateral: Da
    • Decapant de sârmă: Da
    • Tip articulație: solid
    • Suprafață de prindere: zimțată

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 35-9038 Clește izolat cu vârf lung 8-3/4 inch
€176.89 /unitate