Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 35-9104 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 7 buc | AG6TUY 46W395

IDEAL 35-9104 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 7 buc

În stoc
Element: AG6TUY Model: 35-9104Crucea Ref: 46W395
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
€353.03 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSet de șuruburi izolate
Materialul lameiOțel pentru scule cu conținut ridicat de carbon
Codul culoriiPortocaliu / Galben
MânerGrip de pernă
Manipulați culoareaPortocaliu cu grip negru
Design mânerGrip de pernă
Manipulați materialulVinilin
Hex3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 7/16, 1/2, 9/16"
Dimensiune hexagonală3/16", 1/4", 5/16", 3/8", 7/16", 1/2", 9/16"
Număr de bucați7
Lungime totală9.25 "
SAE sau MetricSAE
Lungime coadă5"
Material de coadăOțel de scule
Tip ShankRundă solidă
Tether capabilInstrument standard (accesoriu necesar pentru legare)
Voltaj1000V

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.7135
Înălțimea navei (cm)11.94
Lungimea navei (cm)46.23
Lățimea navei (cm)41.66
Codul HS8205400000

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 35-9104 Set de șuruburi cu piulițe izolate Sae 7 buc
€353.03 /unitate