Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

EAGLE 1737YRS Manșon neted pentru stâlp, galben, cu dungi roșii reflectorizante | AG8EBZ

EAGLE 1737YRS Manșon neted pentru stâlp, galben, cu dungi roșii reflectorizante

În stoc
Articol: AG8EBZ Model: 1737YRS
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
€143.75 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon de post
CuloriGalben cu 2 dungi roșii
În interiorul Dia.8.875 "
MaterialHDPE
În afara Dia.9.375 "
Inălțime totală57 "
Greutate8 lb.

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 4.05
Înălțimea navei (cm)89.88
Lățimea navei (cm)83.92
Tara natalaUS

Detalii produs:

    • Conceput pentru a proteja vehiculele și stâlpul de daune cauzate de impact
    • Construcția HDPE cu inhibitori UV rezistă la decolorare, ruginire și crăpare
    • Glisează ușor peste postările existente
    • Două benzi roșii reflectorizante pentru siguranță sporită
    • Lungimea mânecii poate fi tăiată pentru o potrivire exactă

Variante de produs

ProdusModelCuloriÎn interiorul Dia.În afara Dia.Inălțime totalăGreutatePreț
EAGLE 1732 Manșon pentru stâlp de protecție de 4 în - Galben | AG8EAA 1732Galben4.75 "5.75 "56 "5 lbs.€98.01
EAGLE 1732W Manșon pentru stâlp de protecție de 4 in - alb | AG8EAB 1732WAlb4.75 "5.75 "56 "5 lbs.€51.56
RFQ
EAGLE 1732R Manșon pentru stâlp de protecție de 4 în - roșu | AG8EAC 1732RRoșu4.75 "5.75 "56 "5 lbs.€98.01
EAGLE 1732BR Manșon pentru stâlp de protecție de 4 în - maro | AG8EAD 1732BRMaro4.75 "5.75 "56 "5 lbs.€98.01
EAGLE 1732GN Manșon pentru stâlp de protecție de 4 in - verde | AG8EAE 1732GNVerde4.75 "5.75 "56 "5 lbs.€98.01
EAGLE 1732OR Manșon pentru stâlp de protecție cu 4 în - portocaliu | AG8EAF 1732ORPortocaliu4.75 "5.75 "56 "5 lbs.€98.01
EAGLE 1732LM Manșon pentru stâlp de protecție cu 4 în - Var | AG8EAG 1732LMtei4.75 "5.75 "56 "5 lbs.€98.01

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

EAGLE 1737YRS Manșon neted pentru stâlp, galben, cu dungi roșii reflectorizante
€143.75 /unitate