Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 774019 Comutator basculant Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AB4GNY 1XWT5

IDEAL 774019 Comutator basculant Spst 2 Conector Pornit/Oprit

În stoc
Element: AB4GNY Model: 774019Crucea Ref: 1XWT5
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
€13.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125v, 10A @ 250V
Culoare actuatorNegru
Lungimea actuatorului0.625 "
Stilul actuatoruluiPârghie aplatizată
Formular de contactSPST
HP3/4
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Utilizare recomandatăÎn aer liber, echipamente maritime/recreative, aplicații auto și rezistente la intemperii
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32 NS-2A
Lungimea tijei0.375 "
Funcția de comutareOn / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.045
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)10.16
Lățimea navei (cm)10.16
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Caracteristici speciale: dublu izolat cu design O-ring intern pentru rezistență la umiditate și praf

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiUtilizare recomandatăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiFuncția de comutarePreț
IDEAL 774011 Comutator basculant Conector Spst 2 Menținut pornit/oprit | AD7PBF 4FRL6 7740110.75 "BatAplicații pentru comutatoare de instrumente electrice și de comandă a motorului15 / 32-32 NS-2B0.5 "Menținut On / Off€17.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 774019 Comutator basculant Spst 2 Conector Pornit/Oprit
€13.82 /unitate