Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 774011 Comutator basculant Conector Spst 2 Menținut pornit/oprit | AD7PBF 4FRL6

IDEAL 774011 Comutator basculant Conector Spst 2 menținut pornit/oprit

În stoc
Articol: AD7PBF Model: 774011Ref încrucișat: 4FRL6
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
€17.82 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator
Evaluare contact AC20A @ 125v, 10A @ 250V
Culoare actuatorSilver
Lungimea actuatorului0.75 "
Stilul actuatoruluiBat
Formular de contactSPST
HP3/4
Orificiu de montare0.5 "Dia.
Număr de conexiuni2
Temp. De funcționare Gamă32 de grade până la 185 de grade F
Utilizare recomandatăAplicații pentru comutatoare de instrumente electrice și de comandă a motorului
Stem Dia. și dimensiunea firului15 / 32-32 NS-2B
Lungimea tijei0.5 "
Funcția de comutareMenținut On / Off
TerminaleŞurub

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0405
Înălțimea navei (cm)12.7
Lungimea navei (cm)24.38
Lățimea navei (cm)8.38
Codul HS8536509065
Tara natalaCN

Detalii produs:

    • Culoare tulpină (argintiu)
    • Caracteristici speciale: Testat din fabrică 100,00 de cicluri la 21A @ 14.8VDC

Variante de produs

ProdusModelLungimea actuatoruluiStilul actuatoruluiUtilizare recomandatăStem Dia. și dimensiunea firuluiLungimea tijeiFuncția de comutarePreț
IDEAL 774019 Comutator basculant Spst 2 Conector Pornit/Oprit | AB4GNY 1XWT5 7740190.625 "Pârghie aplatizatăÎn aer liber, echipamente maritime/recreative, aplicații auto și rezistente la intemperii15 / 32-32 NS-2A0.375 "On / Off€13.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 774011 Comutator basculant Conector Spst 2 menținut pornit/oprit
€17.82 /unitate