Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IDEAL 88-843 Crimper fără matriță 6-4/0 Awg 22 inch Lungime | AA2FDH 10F622

IDEAL 88-843 Crimper fără matriță 6-4/0 AWg 22 inch lungime

În stoc
Element: AA2FDH Model: 88-843Crucea Ref: 10F622
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
€917.08 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCrimper Dieless
ReglabilNu
Capacitate6 până la 4/0 aluminiu, 8 AWG până la 250 KCMIL cupru
BucățiNu
Tip mânerdipped
Lungime totală22 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.015
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)57.15
Lățimea navei (cm)12.19
Codul HS8203206060
Tara natalaTW

Detalii produs:

    • Benzi (Nu)

Variante de produs

ProdusModelReglabilCapacitateLungime totalăPreț
IDEAL 30-793 Dieless Crimper Rg-11 6-7/8 inch Lungime | AD9RNU 4UJP5 30-793ManualRG-116.875 "€159.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IDEAL 88-843 Crimper fără matriță 6-4/0 AWg 22 inch lungime
€917.08 /unitate