Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Distribuitor de putere pasiv IFM AC2950, ​​de la M12 la M12, 1 inch x 4 ieșiri, spălare, curent nominal de 4 A | CV4QJM 787GE2

IFM Distribuitor de putere pasiv AC2950, ​​de la M12 la M12, 1 inch x 4 ieșiri, spălare, curent nominal de 4 A

În stoc
Articol: CV4QJM Model: AC2950Crucea Ref: 787GE2

Descarcă-l Mai 10, Vineri
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
€193.22 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolCutie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.835
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Distribuitor de putere activă IFM E70600, cablu plat AS-i la cablu plat AS-i, industrial | CR4KVF 787GD3 E70600Cablu€94.91
Distribuitor de putere activă IFM E70588, cablu plat AS-i la M12, industrial, curent nominal de 2 A, 31.6 VDC | CR4KVG 787GD4 E70588Cablu€107.94
Distribuitor pasiv de putere IFM AC2951, M12 la M12, 1 inch x 8 ieșire, spălare, 4 A curent nominal | CV4NMU 787GE3 AC2951Cutie€204.70

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM Distribuitor de putere pasiv AC2950, ​​de la M12 la M12, 1 inch x 4 ieșiri, spălare, curent nominal de 4 A
€193.22 /unitate