Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IFM O2D940 Unitate de iluminare pentru iluminare din spate, iluminare din spate, câmp 25 mm x 25 mm, conector M12, 24 VDC | CR4KCK 801TG9

IFM O2D940 Unitate de iluminare pentru iluminare din spate, iluminare din spate, câmp 25 mm x 25 mm, conector M12, 24 VDC

În stoc
Articol: CR4KCK Model: O2D940Crucea Ref: 801TG9

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€802.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolConector

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.1616
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
IFM O2D944 Unitate de iluminare pentru iluminare din spate, iluminare din spate, câmp 100 mm x 100 mm, conector M12, 24 VDC | CR4KCF 801TF8 O2D944€1,343.74
IFM O2D945 Unitate de iluminare pentru iluminare din spate, iluminare din spate, câmp 100 mm x 100 mm, conector M12, 24 VDC | CR4KCG 801TF9 O2D945€1,343.74
IFM O2D941 Unitate de iluminare pentru iluminare din spate, iluminare din spate, câmp 25 mm x 25 mm, conector M12, 24 VDC | CR4KCH 801TG8 O2D941€864.39
IFM O2D942 Unitate de iluminare pentru iluminare din spate, iluminare din spate, câmp 25 mm x 25 mm, conector M12, 24 VDC | CR4KCJ 801TH0 O2D942€1,073.32
IFM O2D943 Unitate de iluminare pentru iluminare din spate, iluminare din spate, câmp 50 mm x 50 mm, conector M12, 24 VDC | CR4KCL 801TF6 O2D943€1,073.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM O2D940 Unitate de iluminare pentru iluminare din spate, iluminare din spate, câmp 25 mm x 25 mm, conector M12, 24 VDC
€802.90 /unitate