Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Senzor fotoelectric IFM OGT500 cilindric difuz | AH8ZXB 39DU07

IFM Senzor fotoelectric OGT500 cilindric difuz

În stoc
Articol: AH8ZXB Model: OGT500Crucea Ref: 39DU07

Descarcă-l Mai 14, marţi
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
€195.61 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor fotoelectric cilindric
Material corp316L din oțel inoxidabil
Tipul circuituluiPNP
Diametru18mm
Conexiune electricaConector tată M4 cu 12 pini
IP Rating-ul67
Lungime72 "
Sursă de luminăLED roșu
Max. Curent de încărcare200mA
Max. Detectarea distanței800mm
Min. Dimensiunea obiectului66mm Dia. Punct de lumină
NEMA Rating-ulIP67
Frecvența de operare2000 Hz
Mod de operareSelectabil aprins / întunecat aprins
Temp. De funcționare Gamă-25 grade până la 80 grade C
Alimentare10 la 36 VDC
Metoda de detectareDifuz
StilSenzor fotoelectric cilindric

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0585
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)15.24
Lățimea navei (cm)10.16
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM Senzor fotoelectric OGT500 cilindric difuz
€195.61 /unitate