Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IFM PN4224 Digital Pressure Switch, 0 To 145 PSI, Triac, 1/4 Inch Fnpt | CR4LVX 35T557

IFM PN4224 Presostat digital, de la 0 la 145 PSI, triac, 1/4 inch Fnpt

În stoc
Articol: CR4LVX Model: PN4224Crucea Ref: 35T557

Descarcă-l Mai 16, joi
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
€1,201.30 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolComutator de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.36
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Senzor digital de presiune IFM PN7297, 0 până la 14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 inch Npt, conector M4 cu 12 pini | CR4LVE 52PG21 PN7297Senzor de presiune€829.79
Senzor digital de presiune IFM PN7296, 0 până la 36.2 PSI, Pnp/Npn, 1/4 inch Npt, conector M4 cu 12 pini | CR4LVF 52PG22 PN7296Senzor de presiune€829.79
Senzor digital de presiune IFM PN7293, 0 până la 362 PSI, Pnp/Npn, 1/4 inch Npt, conector M4 cu 12 pini | CR4LVG 52PG24 PN7293Senzor de presiune€829.79
Senzor digital de presiune IFM PN7271, 0 până la 3620 PSI, Pnp/Npn, 1/4 inch Npt, conector M4 cu 12 pini | CR4LVH 52PG26 PN7271Senzor de presiune€829.79
Senzor digital de presiune IFM PN7270, 0 până la 5800 PSI, Pnp/Npn, 1/4 inch Npt, conector M4 cu 12 pini | CR4LVJ 52PG27 PN7270Senzor de presiune€829.79
Senzor digital de presiune IFM PN7292, 0 până la 1450 PSI, Pnp/Npn, 1/4 inch Npt, conector M4 cu 12 pini | CR4LVK 52PG25 PN7292Senzor de presiune€829.79
Senzor digital de presiune IFM PN7299, -14.5 până la 14.5 PSI, Pnp/Npn, 1/4 inch Npt, conector M4 cu 12 pini | CR4LVL 52PG20 PN7299Senzor de presiune€829.79

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM PN4224 Presostat digital, de la 0 la 145 PSI, triac, 1/4 inch Fnpt
€1,201.30 /unitate