Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Transmițător de presiune IFM PX3222, 0 PSI până la 1000 PSI, 4 până la 20 Ma DC, conector M4 cu 12 pini | CR4LWK 35T584

IFM PX3222 Pressure Transmitter, 0 PSI To 1000 PSI, 4 To 20Ma Dc, 4-Pin M12 Connector

În stoc
Articol: CR4LWK Model: PX3222Crucea Ref: 35T584

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€588.00 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolTransmitator de presiune

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.207
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)2.54
Lățimea navei (cm)2.54

Variante de produs

ProdusModelPreț
Transmițător de presiune IFM PX9118, 0 inch Wc la 100 inch Wc, 0 la 10 V DC, conector M4 cu 12 pini, IP65 | CR4LWG 35T588 PX9118€819.71
Transmițător de presiune IFM PX3228, 0 inch Wc la 100 inch Wc, 4 la 20 Ma DC, conector M4 cu 12 pini, IP65 | CR4LWH 35T576 PX3228€588.00
Transmițător de presiune IFM PX9112, 0 PSI până la 1000 PSI, 0 până la 10 V CC, conector M4 cu 12 pini | CR4LWJ 35T593 PX9112€588.00
Transmițător de presiune IFM PX9114, 0 PSI până la 100 PSI, 0 până la 10 V CC, conector M4 cu 12 pini, IP65 | CR4LWL 35T591 PX9114€588.00
Transmițător de presiune IFM PX3224, 0 PSI la 100 PSI, 4 la 20 Ma DC, conector M4 cu 12 pini, IP65 | CR4LWM 35T579 PX3224€588.00
Transmițător de presiune IFM PX9117, 0 PSI la 15 PSI, 0 la 10 V c.c., conector M4 cu 12 pini, IP65 | CR4LWN 35T589 PX9117€588.00
Transmițător de presiune IFM PX3227, 0 PSI la 15 PSI, 4 la 20Ma DC, conector M4 cu 12 pini, IP65 | CR4LWP 35T577 PX3227€588.00

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM PX3222 Pressure Transmitter, 0 PSI To 1000 PSI, 4 To 20Ma Dc, 4-Pin M12 Connector
€588.00 /unitate