Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IFM Senzor debit de aer SL5101, 24 VDC

În stoc
Articol: CR4LZL Model: SL5101Crucea Ref: 160G31

Descarcă-l Mai 17, Vineri
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
€471.46 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSenzor

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.189

Variante de produs

ProdusModelArticolPreț
Senzor de nivel IFM LMC510, electronic, sondă de 9.6 mm | CR4LNX 160G48 LMC510Senzor de nivel€346.58
Senzor de debit de aer IFM SL0301, 80-250 VAC | CR4LZM 160G30 SL0301Senzor€463.38
Senzor de temperatură IFM TN2313, sondă de 50 mm, 1/2 inch Npt | CR4MBN 160G51 TN2313Senzor De Temperatura€725.52
Senzor de temperatură IFM TN2613, sondă de 50 mm, 1/4 inch Npt | CR4MBP 160G55 TN2613Senzor De Temperatura€725.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IFM Senzor debit de aer SL5101, 24 VDC
€471.46 /unitate