Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 15-025-038-0-3 Suport cablu Lățime exterioară mică deschisă 1.42 inchi / 36 mm | AE9FWQ 6JHD3

IGUS 15-025-038-0-3 Suport cablu Lățimea exterioară mică deschisă 1.42 inchi / 36 mm

În stoc
Articol: AE9FWQ Model: 15-025-038-0-3Crucea Ref: 6JHD3
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
€123.90 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire1.5 "/ 38 mm
Înălțimea cavității0.670 "/ 17 mm
Lățimea cavității0.980 "/ 25 mm
Înălţime0.940 "/ 24 mm
Lungime3ft
Link către Link Pitch1.20 "/ 30.5 mm
Înălțimea buclei3.94 "/ 100 mm
Lungimea buclei7.28 "/ 185 mm
Număr de legături30
Lățimea exterioară1.42 "/ 36 mm
StilFermoar
TipMic

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.3375
Înălțimea navei (cm)4.06
Lungimea navei (cm)18.54
Lățimea navei (cm)18.29
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 15-025-038-0-3 Suport cablu Lățimea exterioară mică deschisă 1.42 inchi / 36 mm
€123.90 /unitate