Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 3480-115-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 5.31 inchi / 135 mm | AE9KVG 6KGP8

IGUS 3480-115-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 5.31 inchi / 135 mm

În stoc
Articol: AE9KVG Model: 3480-115-100-0-1Crucea Ref: 6KGP8
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
€130.49 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire3.94 "/ 100 mm
Înălțimea cavității1.77 "/ 45 mm
Lățimea cavității4.53 "/ 115 mm
Înălţime2.52 "/ 64 mm
Lungime1"
Link către Link Pitch2.64 "/ 67 mm
Înălțimea buclei10.43 "/ 265 mm
Lungimea buclei19.69 "/ 500 mm
Număr de legături5
Lățimea exterioară5.31 "/ 135 mm
Stilanexat
TipMediu

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.8145
Înălțimea navei (cm)6.86
Lungimea navei (cm)40.64
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 3480-075-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 3.74 inchi / 95 mm | AE9KVD 6KGP5 3480-075-100-0-13.94 "/ 100 mm2.95 "/ 75 mm1"10.43 "/ 265 mm19.69 "/ 500 mm53.74 "/ 95 mm€120.66
IGUS 3480-075-150-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 3.74 inchi / 95 mm | AE9KVE 6KGP6 3480-075-150-0-15.91 "/ 150 mm2.95 "/ 75 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm53.74 "/ 95 mm€120.66
IGUS 3480-075-200-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 3.74 inchi / 95 mm | AE9KVF 6KGP7 3480-075-200-0-17.87 "/ 200 mm2.95 "/ 75 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm53.74 "/ 95 mm€104.77
IGUS 3480-115-150-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 5.31 inchi / 135 mm | AE9KVH 6KGP9 3480-115-150-0-15.91 "/ 150 mm4.53 "/ 115 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm55.31 "/ 135 mm€130.49
IGUS 3480-115-200-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 5.31 inchi / 135 mm | AE9KVJ 6KGR0 3480-115-200-0-17.87 "/ 200 mm4.53 "/ 115 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm55.31 "/ 135 mm€121.88
IGUS 3480-175-150-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 7.68 inchi / 195 mm | AE9KVL 6KGR2 3480-175-150-0-15.91 "/ 150 mm6.89 "/ 175 mm1"14.37 "/ 365 mm28.54 "/ 725 mm57.68 "/ 195 mm€144.95
IGUS 3480-175-200-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 7.68 inchi / 195 mm | AE9KVM 6KGR3 3480-175-200-0-17.87 "/ 200 mm6.89 "/ 175 mm1"18.31 "/ 465 mm34.45 "/ 875 mm57.68 "/ 195 mm€144.95

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 3480-115-100-0-1 Suport cablu Lățimea exterioară a tubului mediu 5.31 inchi / 135 mm
€130.49 /unitate