IGUS 9850-20-150-0-5 Suport cablu Hd Lățime exterioară 9.84in | AE9KYF 6KGY6

IGUS 9850-20-150-0-5 Suport cablu Hd Lățime exterioară 9.84 inchi

În stoc
Articol: AE9KYF Model: 9850-20-150-0-5Crucea Ref: 6KGY6

Descarcă-l Mai 10, Vineri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€1,265.83 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire5.91 "/ 150 mm
Înălțimea cavității3.15 "
Lățimea cavității7.87 "/ 200 mm
Înălţime4.25 "/ 108 mm
Lungime5ft
Link către Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Înălțimea buclei15.16 "/ 385 mm
Lungimea buclei29.53 "/ 750 mm
Număr de legături17
Lățimea exterioară9.84 "
Stilanexat
TipMare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 11.925
Înălțimea navei (cm)25.4
Lungimea navei (cm)60.96
Lățimea navei (cm)60.96
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 9850-30-200-0-1 Suport cablu Hd Lățime exterioară 13.78in | AE9KYE 6KGY5 9850-30-200-0-17.87 "/ 200 mm11.81 "/ 300 mm1"19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm413.78 "€301.65
IGUS 9850-20-200-0-5 Suport cablu Hd Lățime exterioară 9.84in | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "€1,261.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 9850-20-150-0-5 Suport cablu Hd Lățime exterioară 9.84 inchi
€1,265.83 /unitate