Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS 9850-30-200-0-1 Suport cablu Hd Lățime exterioară 13.78in | AE9KYE 6KGY5

IGUS 9850-30-200-0-1 Suport cablu Hd Lățime exterioară 13.78 inchi

În stoc
Element: AE9KYE Model: 9850-30-200-0-1Crucea Ref: 6KGY5
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
€301.65 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolSuport cablu și furtun
Raza de indoire7.87 "/ 200 mm
Înălțimea cavității3.15 "
Lățimea cavității11.81 "/ 300 mm
Înălţime4.25 "/ 108 mm
Lungime1"
Link către Link Pitch3.58 "/ 91 mm
Înălțimea buclei19.09 "/ 485 mm
Lungimea buclei35.43 "/ 900 mm
Număr de legături4
Lățimea exterioară13.78 "
Stilanexat
TipMare

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 2.8125
Înălțimea navei (cm)10.8
Lungimea navei (cm)30.48
Lățimea navei (cm)35.56
Codul HS8487900080
Tara natalaUS

Variante de produs

ProdusModelRaza de indoireLățimea cavitățiiLungimeÎnălțimea bucleiLungimea bucleiNumăr de legăturiLățimea exterioarăPreț
IGUS 9850-20-150-0-5 Suport cablu Hd Lățime exterioară 9.84in | AE9KYF 6KGY6 9850-20-150-0-55.91 "/ 150 mm7.87 "/ 200 mm5ft15.16 "/ 385 mm29.53 "/ 750 mm179.84 "€1,265.83
IGUS 9850-20-200-0-5 Suport cablu Hd Lățime exterioară 9.84in | AE9KYG 6KGY7 9850-20-200-0-57.87 "/ 200 mm7.87 "/ 200 mm5ft19.09 "/ 485 mm35.43 "/ 900 mm179.84 "€1,261.45

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS 9850-30-200-0-1 Suport cablu Hd Lățime exterioară 13.78 inchi
€301.65 /unitate