Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS EBRI-07 R Capete de tijă 7/16-20 Rh | AD8PAN 4LFL4

IGUS EBRI-07 R Capete de tijă 7/16-20 Rh

În stoc
Element: AD8PAN Model: EBRI-07 RCrucea Ref: 4LFL4
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
€16.87 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRod se termină
MingeGlide R
RulmențiPolimer
ConstrucţieISO 12240
Dimensiunea A7 / 16-20 "
Dimensiunea AA0.4375 "
Dimensiunea E1.339 "
Dimensiunea G1.968 "
Dimensiunea H0.787 "
Dimensiunea J2.637 "
Dimensiunea N0.4063 "
LocuințaPolimer
În interiorul Dia.0.437 "
Max. Dezalinierea unghiulară18 grade
Lungimea știftului1.339 "
FirMana dreapta
Dimensiune de filet7 / 16-20
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.19
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8483308055
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFirPreț
IGUS EBLI-07 R Capete de tijă 7/16-20 Lh | AD8PAX 4LFN3 EBLI-07 RMâna stângă€25.52

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS EBRI-07 R Capete de tijă 7/16-20 Rh
€16.87 /unitate