Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS EBLI-07 R Capete de tijă 7/16-20 Lh | AD8PAX 4LFN3

IGUS EBLI-07 R Capetele de tijă 7/16-20 Lh

În stoc
Articol: AD8PAX Model: EBLI-07 RCrucea Ref: 4LFN3
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
€25.52 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRod se termină
MingeGlide R
RulmențiPolimer
ConstrucţieISO 12240
Dimensiunea A7 / 16-20 "
Dimensiunea AA0.4375 "
Dimensiunea E1.339 "
Dimensiunea G1.968 "
Dimensiunea H0.787 "
Dimensiunea J2.637 "
Dimensiunea N0.4063 "
LocuințaPolimer
În interiorul Dia.0.437 "
Max. Dezalinierea unghiulară18 grade
Lungimea știftului1.339 "
FirMâna stângă
Dimensiune de filet7 / 16-20
TipFemeie

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0225
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)3.81
Codul HS3926909980
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFirPreț
IGUS EBRI-07 R Capete de tijă 7/16-20 Rh | AD8PAN 4LFL4 EBRI-07 RMana dreapta€16.87

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS EBLI-07 R Capetele de tijă 7/16-20 Lh
€25.52 /unitate