REVVO Rola de placă rigidă


Filtru
Temp. Gama disponibilă: Da , Tip rotiță: Rigid , Forma roții roților: Standard , Lead extins: Nu , Material cadru: Oţel , Tip blocare: Fără blocare inclusă , Pista de rulare: Bilă de precizie , Raza de pivotare: 0"
StilModelFinisaj cadruFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț (ex. TVA)
A
TFP150PT2HT22
Email griNu1000 - 2999 lb.3-3/8 x 5-1/4"1600 lb.1 / 2 "Da4-1/2 x 6-1/8"€247.05
B
TFK 200 NY2H
Zinc lustruitNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€301.17
C
TFK 100 RP1G
Zinc lustruitDa300 - 999 lb.3 x 3 "700 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€43.36
C
TFK 125 RP1G
Zinc lustruitDa1000 - 2999 lb.3 x 3 "1000 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€44.39
D
TFK 200 GR2H
Zinc lustruitNu300 - 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€165.34
D
TFK 150 GR2H
Zinc lustruitNu300 - 999 lb.3 x 3 "660 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€136.04
D
TFK 125 GR2H
Zinc lustruitNu300 - 999 lb.3 x 3 "440 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€101.99
E
TFH100PT1HT24
Email argintiuNu300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€116.25
F
TFH125CI1HT24
Email argintiuNu1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€113.06
E
TFH150PT15T24
Email argintiuNu1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1600 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€147.35
G
TFH200RU15T24
Email argintiuNu1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1200 lb.1 / 2 "Nu3-3/8 x 5-1/4"€134.39
E
TFH200PT15T24
Email argintiuNu1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2420 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€196.96
F
TFH100CI1HT24
Email argintiuNu300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€93.32
F
TFH150CI15T24
Email argintiuNu1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2000 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€107.67
F
TFH200CI15T24
Email argintiuNu1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"2530 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€147.39
E
TFH300PT1HT24
Email argintiuNu3000 - 5999 lb.2-7/16 x 4-15/16"3080 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€446.76
H
TFSV 100 BN0S
Placat cu zincNu300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/16"€20.68
I
TFK 200 NT0E
Placat cu zincNu300 - 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€141.71
I
TFK 125 NT0E
Placat cu zincNu300 - 999 lb.3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€81.38
H
TFSV 125 BN0S
Placat cu zincNu300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/16"€22.96
J
TFED 050 RN0D
Placat cu zincNu1000 - 2999 lb.1-1/2" x 1-7/8"110 lb.1 / 4 "Da1-1/2" x 1-7/8"€5.35
J
TFED 100 RN0D
Placat cu zincNu0 - 299 lb.2.25 "176 lb.5 / 16 "Da2.25 "€15.36

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?