Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

REVVO TFH100PT1HT24 Rolă cu placă rigidă 500 lb 4 inci diametru | AD9ZTE 4W667

REVVO TFH100PT1HT24 Rolă rigidă cu placă 500 lb 4 inci diametru

În stoc
Element: AD9ZTE Model: TFH100PT1HT24Crucea Ref: 4W667
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
€116.26 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire300 - 999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativepoliuretan
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru95 Shore A
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail argintiu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare500 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală6"
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 6-9/16"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. 100 PT1H
Temp. Gamă-22 grade până la 176 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiBronza
Diametrul roților4"
Materialul roțiipoliuretan
Lățimea roții1.5 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 3.7125
Înălțimea navei (cm)14.73
Lungimea navei (cm)16.51
Lățimea navei (cm)13.21
Codul HS3926305000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelFinisaj cadruFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
REVVO TFSV 100 BN0S Rolă cu placă rigidă 330 lb 4 inci diametru | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SPlacat cu zincNu300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/16"€20.68
REVVO TFSV 125 BN0S Rolă rigidă cu plăci 330 lb 5 inci diametru | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SPlacat cu zincNu300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/16"€22.97
REVVO TFK 125 NT0E Rolă cu placă rigidă 550 lb 5 inch diametru | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EPlacat cu zincNu300 - 999 lb.3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€81.37
REVVO TFK 200 NT0E Rolă cu placă rigidă 880 lb 8 inch Diametru | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EPlacat cu zincNu300 - 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€141.70
REVVO TFK 200 NY2H Rolă rigidă cu plăci 2200 lb 8 inchi diametru | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HZinc lustruitNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€301.17
REVVO TFH100CI1HT24 Rolă rigidă cu placă 700 lb 4 inci diametru | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Email argintiuNu300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€93.32
REVVO TFH125CI1HT24 Rolă rigidă cu placă 1400 lb 5 inci diametru | AD9ZTK 4W674 TFH125CI1HT24Email argintiuNu1000 - 2999 lb.2-7/16 x 4-15/16"1400 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€113.06

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TFH100PT1HT24 Rolă rigidă cu placă 500 lb 4 inci diametru
€116.26 /unitate