REVVO TFH200CI15T24 Rolă rigidă cu placă 2530 lb 8 inchi diametru | AD9ZUA 4W688

REVVO TFH200CI15T24 Rolă cu placă rigidă 2530 lb 8 inchi diametru

În stoc
Element: AD9ZUA Model: TFH200CI15T24Crucea Ref: 4W688

Descarcă-l Mai 15, miercuri

Nu este eligibil pentru livrare plată. Livrarea plată este disponibilă pentru valoarea comenzii de 150,00 EUR sau mai mult și greutatea totală sub 10 lire sterline.

€147.39 /unitate
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRola de placă rigidă
Frână cu rotire inclusăNu
Gama de evaluare a sarcinii de rotire1000 - 2999 lb.
Grup de produse CasterCaster rigid
Temp. Gama disponibilăDa
Tip rotorRigid
Materialul roții rotativeFontă
Forma roții rotativeStandard
Culoarea nucleuluiGri
Material de bazăFontă
Durometru150. Brinell
Plumb extinsNu
Finisaj cadruEmail argintiu
Materiale cadruOţel
Model de gauriA
Spațiul interior al găurilor2-7/16 x 4-15/16"
Rating de încărcare2530 lb.
Tip blocareFără blocare inclusă
Bolt de montare Dia.1 / 2 "
Fără marcareDa
Numărul de roți1
Distanțarea găurilor exterioare ale șuruburilor3-3/8 x 5-1/4"
Inălțime totală10 "
Dimensiunea plăcii5-1/4 x 6-9/16"
Grosimea farfuriei0.25 "
PlÅcuĠaA
Roată de schimbMfr. Nr. 200 CI15
Temp. Gamă-22 grade până la 248 grade F
Rulmenți cu roțiCilindru
Culoarea roțiiGri
Diametrul roților8"
Materialul roțiiFontă
Lățimea roții1.75 "

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 6.2775
Înălțimea navei (cm)25.91
Lungimea navei (cm)20.07
Lățimea navei (cm)13.46
Codul HS8302200000
Tara natalaGB

Variante de produs

ProdusModelFinisaj cadruFrână cu rotire inclusăGama de evaluare a sarcinii de rotireSpațiul interior al găurilorRating de încărcareBolt de montare Dia.Fără marcareDistanțarea găurilor exterioare ale șuruburilorPreț
REVVO TFSV 100 BN0S Rolă cu placă rigidă 330 lb 4 inci diametru | AA7LXL 16D108 TFSV 100 BN0SPlacat cu zincNu300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/16"€20.68
REVVO TFSV 125 BN0S Rolă rigidă cu plăci 330 lb 5 inci diametru | AA7LXT 16D114 TFSV 125 BN0SPlacat cu zincNu300 - 999 lb.1-3 / 4 x 3 "330 lb.5 / 16 "Da2-3/8 x 3-3/16"€22.97
REVVO TFK 125 NT0E Rolă cu placă rigidă 550 lb 5 inch diametru | AA7LYK 16D130 TFK 125 NT0EPlacat cu zincNu300 - 999 lb.3 x 3 "550 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€81.37
REVVO TFK 200 NT0E Rolă cu placă rigidă 880 lb 8 inch Diametru | AA7LYP 16D134 TFK 200 NT0EPlacat cu zincNu300 - 999 lb.3 x 3 "880 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€141.70
REVVO TFK 200 NY2H Rolă rigidă cu plăci 2200 lb 8 inchi diametru | AB9YTD 2GML3 TFK 200 NY2HZinc lustruitNu1000 - 2999 lb.3 x 3 "2200 lb.3 / 8 "Da2-5/8 x 3-5/8"€301.17
REVVO TFH100PT1HT24 Rolă cu placă rigidă 500 lb 4 inci diametru | AD9ZTE 4W667 TFH100PT1HT24Email argintiuNu300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"500 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€116.26
REVVO TFH100CI1HT24 Rolă rigidă cu placă 700 lb 4 inci diametru | AD9ZTF 4W668 TFH100CI1HT24Email argintiuNu300 - 999 lb.2-7/16 x 4-15/16"700 lb.1 / 2 "Da3-3/8 x 5-1/4"€93.32

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

REVVO TFH200CI15T24 Rolă cu placă rigidă 2530 lb 8 inchi diametru
€147.39 /unitate