OMRON Releu de putere deschis


Filtru
Coil VA Rating: 9.5 , Amplificator de contact (rezistiv): 30A @ 240VAC / 20A @ 600VAC, 30A @ 28VDC , Formular de contact: SPDT , Material de contact: Aliaj de argint , Dimensiuni: 2.20 "H, 2.50" W, 2.20 "D , Conexiune electrica: Şurub , CP @ 120V: 1.5 , CP @ 240V: 1.5 , Hz: 50/60 , Montare: Suprafață , Număr de poli: 1 , Pinuri: 5
StilModelVolți bobinăPreț (ex. TVA)
A
MGN1C-AC24
24 VAC€102.16
A
MGN1C-AC240
240 VAC€115.54

Suntem aici sa ajutam!

Căutați o piesă care nu este listată aici?