Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GFI-2426-12 Rulment cu flanșă 1 1/2 ID x 3/4 inch Lungime - Pachet De 3 | AC2TQY 2MTT1

IGUS GFI-2426-12 Rulment cu flanșă 1 1/2 ID x 3/4 inch lungime - Pachet de 3

În stoc
Articol: AC2TQY Model: GFI-2426-12Ref încrucișat: 2MTT1
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
€59.93 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment cu flanșă
Flanșă Dia.2"
Grosimea flanșei5/64 în.
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime3 / 4 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.1-21/32 "
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)2.03
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)8.89
Codul HS8483304040
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFlanșă Dia.În interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
IGUS GFI-4043-32 Rulment cu flanșă 2 1/2 ID x 2 inch lungime - Pachet De 3 | AC2TKL 2MRW3 GFI-4043-323-1/8 "2.5 "2"2-11/16 "3€165.20
IGUS GFI-0203-04 Rulment cu flanșă 1/8 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TPE 2MTK6 GFI-0203-045 / 16 "1 / 8 "1 / 4 "3 / 16 "5€19.19
IGUS GFI-0203-06 Rulment cu flanșă 1/8 ID x 3/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TPG 2MTK8 GFI-0203-065 / 16 "1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "5€18.94
IGUS GFI-0304-04 Rulment cu flanșă 3/16 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TPH 2MTK9 GFI-0304-043 / 8 "3 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "5€17.90
IGUS GFI-0405-04 Rulment cu flanșă 1/4 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TPL 2MTL3 GFI-0405-041 / 2 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€18.45
IGUS GFI-0506-04 Rulment cu flanșă 5/16 ID x 1/5 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TPM 2MTL4 GFI-0506-049 / 16 "5 / 16 "1 / 4 "3 / 8 "5€17.88
IGUS GFI-0607-04 Rulment cu flanșă 3/8 ID x 1/6 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TPQ 2MTL7 GFI-0607-0411 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "15 / 32 "5€18.82

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GFI-2426-12 Rulment cu flanșă 1 1/2 ID x 3/4 inch lungime - Pachet de 3
€59.93 /ambalaj