Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GSI-2224-16 Rulment cu manșon 1 3/8 ID x 1 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TNU 2MTJ5

IGUS GSI-2224-16 Rulment cu manșon 1 3/8 ID x 1 inch lungime - Pachet de 2

În stoc
Element: AC2TNU Model: GSI-2224-16Crucea Ref: 2MTJ5

Descarcă-l Mai 15, miercuri
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
€39.01 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.1.375 "
Lungime1"
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.1-17/32 "
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.79
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.32
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelÎn interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
IGUS GSI-0708-08 Rulment cu manșon 7/16 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TMC 2MTE3 GSI-0708-087 / 16 "1 / 2 "17 / 32 "5€23.46
IGUS GSI-3235-16 Rulment cu manșon 2 ID x 1 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TPA 2MTK2 GSI-3235-162"1"2.187 "2€58.32
IGUS GSI-4043-32 Rulment cu manșon 2 1/2 ID x 2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TPD 2MTK5 GSI-4043-322.5 "2"2-11/16 "2€98.28

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-2224-16 Rulment cu manșon 1 3/8 ID x 1 inch lungime - Pachet de 2
€39.01 /ambalaj