Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GSI-2426-08 Rulment cu manșon 1 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TNV 2MTJ6

IGUS GSI-2426-08 Rulment cu manșon 1 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 2

În stoc
Element: AC2TNV Model: GSI-2426-08Crucea Ref: 2MTJ6
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
€32.52 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime1 / 2 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.1-21/32 "
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0045
Înălțimea navei (cm)1.52
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)4.57
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvTemp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS TSI-2426-24 Rulment cu manșon 1 1/2 ID x 1 1/2 inch Lungime - Pachet De 2 | AC2TLK 2MTC1 STI-2426-241.5 "37,700-149 până la 485 de grade2€129.24
Rulment cu manșon IGUS GSI-2426-12 1 1/2 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TNW 2MTJ7 GSI-2426-123 / 4 "12,000-40 până la 266 de grade2€34.51
IGUS GSI-2426-16 Rulment cu manșon 1 1/2 ID x 1 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TNZ 2MTK1 GSI-2426-161"12,000-40 până la 266 de grade2€49.31

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-2426-08 Rulment cu manșon 1 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet de 2
€32.52 /ambalaj