Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

IGUS GSI-2426-16 Rulment cu manșon 1 1/2 ID x 1 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TNZ 2MTK1

IGUS GSI-2426-16 Rulment cu manșon 1 1/2 ID x 1 inch lungime - Pachet de 2

În stoc
Articol: AC2TNZ Model: GSI-2426-16Ref încrucișat: 2MTK1
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
€49.31 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolManșon rulment
În interiorul Dia.1.5 "
Lungime1"
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv12,000
În afara Dia.1-21/32 "
Temp. Gamă-40 până la 266 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)2.54
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)5.08
Codul HS8482500000
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelLungimeMax. PvTemp. GamăPkg. Cant.Preț
IGUS TSI-2426-24 Rulment cu manșon 1 1/2 ID x 1 1/2 inch Lungime - Pachet De 2 | AC2TLK 2MTC1 STI-2426-241.5 "37,700-149 până la 485 de grade2€129.24
IGUS GSI-2426-08 Rulment cu manșon 1 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TNV 2MTJ6 GSI-2426-081 / 2 "12,000-40 până la 266 de grade2€32.52
Rulment cu manșon IGUS GSI-2426-12 1 1/2 ID x 3/4 inch lungime - Pachet De 2 | AC2TNW 2MTJ7 GSI-2426-123 / 4 "12,000-40 până la 266 de grade2€34.51

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS GSI-2426-16 Rulment cu manșon 1 1/2 ID x 1 inch lungime - Pachet de 2
€49.31 /ambalaj