Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment cu flanșă IGUS MYI-14-14 7/8 ID x 7/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJG 2NCH3

IGUS MYI-14-14 Rulment cu flanșă 7/8 ID x 7/8 inch lungime - Pachet de 5

În stoc
Element: AC2VJG Model: MYI-14-14Crucea Ref: 2NCH3
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
€10.66 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment Clip cu flanșă
Flanșă Dia.1-5/16 "
Grosimea flanșei0.031 In.
În interiorul Dia.7 / 8 "
Lungime7 / 8 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv3400
În afara Dia.15 / 16 "
Temp. Gamă-40 până la 176 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.0135
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8483308090
Tara natalaDE

Variante de produs

ProdusModelFlanșă Dia.În interiorul Dia.LungimeÎn afara Dia.Pkg. Cant.Preț
IGUS MYI-03-03 Rulment cu flanșă 3/16 ID x 3/16 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TQN 2MTR1 MYI-03-035 / 16 "3 / 16 "3 / 16 "1 / 4 "5€6.39
IGUS MYI-04-04 Rulment cu flanșă 1/4 ID x 1/4 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TQR 2MTR4 MYI-04-0413 / 32 "1 / 4 "1 / 4 "5 / 16 "5€6.91
IGUS MYI-05-05 Rulment cu flanșă 5/16 ID x 5/16 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TQT 2MTR5 MYI-05-051 / 2 "5 / 16 "5 / 16 "3 / 8 "5€6.76
IGUS MYI-06-06 Rulment cu flanșă 3/8 ID x 3/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2TQW 2MTR8 MYI-06-0619 / 32 "3 / 8 "3 / 8 "7 / 16 "5€8.03
IGUS MYI-08-08 Rulment cu flanșă 1/2 ID x 1/2 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VHZ 2NCG5 MYI-08-083 / 4 "1 / 2 "1 / 2 "9 / 16 "5€11.04
IGUS MYI-10-07 Rulment cu flanșă 5/8 ID x 7/16 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJA 2NCG6 MYI-10-0715 / 16 "5 / 8 "7 / 16 "11 / 16 "5€8.32
Rulment cu flanșă IGUS MYI-10-10 5/8 ID x 5/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJB 2NCG7 MYI-10-1015 / 16 "5 / 8 "5 / 8 "11 / 16 "5€9.21

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS MYI-14-14 Rulment cu flanșă 7/8 ID x 7/8 inch lungime - Pachet de 5
€10.66 /ambalaj