Livrare plată

Livrare fixă la 14,99 EUR

la comenzile de peste 150,00 EUR

Rulment clemă cu flanșă IGUS MYI-16-14 1 ID x 7/8 inch lungime - Pachet De 5 | AC2VJH 2NCH4

IGUS Rulment cu flanșă MYI-16-14 1 ID x 7/8 inch lungime - pachet de 5

În stoc
Element: AC2VJH Model: MYI-16-14Crucea Ref: 2NCH4
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
€16.07 /ambalaj
Adauga in cos
Cere o cotatie

Opțiuni de plată disponibile

Opțiuni de livrare disponibile

Detalii produs:

ArticolRulment Clip cu flanșă
Flanșă Dia.1-1/2 "
Grosimea flanșei0.047 In.
În interiorul Dia.1"
Lungime7 / 8 "
UngereFără sistem de lubrifiere
MaterialPolimer
Max. Pv3400
În afara Dia.2-3/32 "
Temp. Gamă-40 până la 176 de grade

Informații de expediere:

Greutatea navei (kg) 0.018
Înălțimea navei (cm)3.3
Lungimea navei (cm)12.7
Lățimea navei (cm)6.35
Codul HS8483308090
Tara natalaDE

Descoperiţi produsele noastre

Contact

Contactați imediat managerul de cont pentru a primi sfaturi personale.
Suntem disponibili de luni pana vineri, din 07:30 până la 17:00.

IGUS Rulment cu flanșă MYI-16-14 1 ID x 7/8 inch lungime - pachet de 5
€16.07 /ambalaj